コンクリートドリル SDSビット

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.4 全長(mm)116 注文コード18785586 品番SDS-3.4X116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はドリル径・全長・内容量など117種類から選べます 他の種類を見る

各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。
より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)

全長(mm)116 穿孔径(mm)3.4 用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔 ドリル径(Φmm)3.4 使用条件回転+振動
注意
※太い鉄筋にあたると、チップを傷つける恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18786618
2023-11-23
用途:
貫通
電気・ガス・熱供給・水道業

貫通箇所に空洞があり、長さが足りずに困ってました。ちょうどよい長さのきりがあったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする