コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18786767 品番KB-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適

全長(mm)166 用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔 適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク) 使用条件回転+振動 穿孔径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする