KIドリル
KIドリルの ドリル
KIドリルの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
KIドリルの コンクリートドリル
コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18786828
品番
KB-1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
全長(mm)
1000
用途
モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔
適合機種
軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)
タイプ
ロング
使用条件
回転+振動
穿孔径(mm)
12.5