SDSロングアダプター

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18786898 品番KSD-880
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥23,880 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能!
今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。
場所をとらず、経済的です。

全長(mm)880 使用条件回転+振動
注意
※SDSビット6.4mm以上14.5mm以下のサイズで御使用下さい。
※本製品は1mでの使用目的としている為、1m以上での御使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18786898
2021-08-30
用途:
天井アンカー打設に使用
有限会社 藤原管工 様

10数発打設すると接合部のネジ部の緩みが出た。
メーカーの製造時において、ネジロック材を使用する等の改善が必要と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする