KIドリル
KIドリルの ドリル
KIドリルの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
KIドリルの コンクリートドリル
コンクリートドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
14
注文コード
18787354
品番
CD-14.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,920
この商品は
ドリル径
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
全長(mm)
166
用途
コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石
ドリル径(Φmm)
14
使用条件
回転+振動
穿孔径(mm)
14