六角軸磁器タイル用ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18787756 品番KJT-4.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!
独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!

全長(mm)116 用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔 適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下) 穿孔径(mm)4.8
注意
※焼け防止のため、穴あけ作業中はある程度力を加えて、早く行ってください。
※穴あけ時に、注水することで耐久性が向上。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする