商品単体画像
ビーカム
ビーカムの 作業台
ビーカムの 折りたたみタイプ
クイックバークランプが取付けできる多機能ソーホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
18787758
品番
MSH460-2P
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
折りたたみ時:690×70×830
質量(kg)
3
質量(g)
560(クイックバークランプ)
耐荷重(kg)
簡易棚:1
均等耐荷重(kg)
225(1台当たり)
サイズ(mm)
690×350×820
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300