用途浴室・シャワー室の排気
仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装板【構造(羽根車)】多翼
出力(kW)0.025
極数4
形式(SMUR2専用特殊電動機)全閉形
周波数(Hz)50
電圧(V)100
対応清浄空気(温度-10〜40℃、湿度100%以下)
保護等級IP40(屋内)
番手No.1
設置方法天井吊り(ダクト途中)
材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装
材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
効率IE1
使用場所屋内
相単相