こだわり布団3点セット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18788586 品番FK3-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ほこりが出にくい、清潔で安心なポリエステルわたの3点組布団(枕・掛け布団・敷き布団)です。敷き布団は厚さ約9cmとボリュームがあり、快適にお使いいただけます。掛け布団は、身体のラインに沿ったキルティングを施しており、暖かさを逃がしにくいです。

仕様カバー取り付けひも:8ヶ所 トラスコ品番835-9070 セット内容掛け布団・敷き布団・枕 各1 材質側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100% 寸法(mm)(枕)430×630、(掛け布団)1500×2100、(敷き布団)1000×2100 質量(kg)(枕)0.4、(掛け布団)1.4、(敷き布団)固綿:1.9/巻綿1.2 目付(g/m2)82
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:284
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする