GIVI(ジビ)
GIVI E26N2W リアボックス モノロックケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18788711
品番
61416
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。容量26リットルのトップケース。
ジェットヘルメットが入るサイズ。
モノロック用の汎用ベース付属。
用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
ジェットヘルメットが入るサイズ
ロックは1ボタン式のシンプルな設計
容量(L)
26
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
400×372×高さ277
最大積載量(kg)
3
総質量(kg)
2.9(ベースプレート込み)
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 商品付属の汎用ベース専用。