ストロンガーチェーンロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18788887 品番 48435
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。
施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
カギ穴には雨やほこりを防ぐキーシャッター付き。
ピッキングされにくい形状のキー3本付属。内1本は暗闇で便利なLEDライト付き。

用途
施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止
カギ穴には雨やホコリを防ぐキーシャッタ付き
ロックとチェーンが一体式だから、2ピースに分かれない。ロック解除時に手間を省く
長さ(m)2 チェーン径(Φmm)8
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする