バケツカバーソフトバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18788975 品番DWST560109
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・フルオープン間口構造で出し入れがラク
・整理収納を最適化:37個のポケットやホルダーによる高い収納力
・高耐久性素材構造:撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
・TOUGHCASE専用ポケット付き(バルク/小タフケース)
・ドリルビット用コンパートメント:ドリルビット/ペンチ/ハンドツール/ぺんなどの細い長いものを素早く取り出し可能
・アクセサリー収納:テープ、メージャーホルダー付

材質1680デニールターポリン 容量(L)5.16 最大積載量(kg)16 本体質量(kg)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×52×5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする