吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 18789027 品番 GTMK-10
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。
捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。
シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。
本体のマス目は予察の目安に最適です。
シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。

用途約1cm程度の虫用。ハウス・園芸用の虫とりシート。 付属品針金入りモール10本 使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m〜3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。 材質紙・合成樹脂(粘着部) 寸法(mm)250×2×100 タイプ強力タイプ・ハウス・園芸用 使用の目安2〜3mに1枚 対象害虫約1cm程度の虫用 入数10枚入
注意
※マルハナバチ類の捕殺を防ぐ為、設置後すぐリケイ紙をはぎとらないでください。ハチが設置場所を避ける学習をした後(3〜4日)リケイ紙をはいでください。その後は、害虫のみ本製品に捕獲されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする