神堂
神堂の ラップ・消耗品・食品包材
神堂の 割箸/楊枝/調理用糸
神堂の 割箸
みんなでつかえるわりばし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50膳)
注文コード
18789061
品番
07793
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
・箸立て機能付きの箱入り。
・ミシン目に沿って開封すると箸立てとしてご使用いただけます。
使い切るまで箱が自立します。
・みんなで使いやすい50膳入り。
材質
竹
長さ(cm)
箸:21
寸法(cm)
箱:約22×7×6.7、天削21