※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 樹脂素材
くればぁの ふっ素
くればぁの ふっ素樹脂板・シート
フッ素樹脂メッシュPFA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
メッシュ
25
線径(μm)
250
注文コード
18789094
品番
25メッシュ Φ250 目開き766μ
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・線径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
960
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
478
メッシュ
25
線径(μm)
250
開口率(%)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
目開き(μm)
766
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長