木工・ビニマスコアSDSシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コア外径(mm)32 注文コード18789113 品番KMM-32SDS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はコア外径・種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!
シャンク1本で全サイズ使用可(32〜120Φまで共通で使用可)

有効長(mm)45 用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 仕様差込:SDSシャンク 使用条件回転 コア外径(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする