商品単体画像
ビーカム
ビーカムの 冷房用品
ビーカムの 工場扇
ビーカムの 工場扇卓上タイプ
DCモーター充電式アルミブレードフロアファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18789149
品番
BGF-12RFE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
ACアダプター
質量(kg)
2.1
周波数(Hz)
50/60
電力(W)
出力:20
出力電圧(V)
DC12
使用電圧(V)
アダプター:100〜240
羽根(Φmm)
300(12インチ)
充電時間(時間)
3〜4
バッテリー容量(mAh)
内蔵:リチウムイオン13200
サイズ(mm)
400×380×150
使用時間(時間)
4〜24
調節方式
風量:12(段階)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300