※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 樹脂素材
くればぁの その他樹脂
くればぁの その他樹脂板・シート
樹脂メッシュ PVDC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(μm)
300
注文コード
18789252
品番
N-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,640
この商品は
厚さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
920
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
300
メッシュ
60
線径(μm)
160
開口率(%)
39.3
目開き(μm)
260
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長