※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレスメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18789356
品番
#20(平織)Φ0.2
参考基準価格(税別)
¥18,560
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
網目(mm)
1.07×1.07
メッシュ
20
材質
SUS304
タイプ
平織
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
200
開口率(%)
71
目開き(μm)
1070
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400