※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの チタン
くればぁの チタン縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
金属製メッシュ純チタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18789487
品番
#20(平織)Φ0.35
参考基準価格(税別)
¥436,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
厚さ(μm)
700
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
タイプ
平織
メッシュ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
350
開口率(%)
52.5
目開き(μm)
920
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400