くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの チタン
くればぁの チタン縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
金属製メッシュ純チタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18789505
品番
#100(綾織)Φ0.1
参考基準価格(税別)
¥775,200
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
厚さ(μm)
200
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
タイプ
綾織
メッシュ
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
100
開口率(%)
36.8
目開き(μm)
154
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400