SDSCB-65-B SDSコアビットボディ KIドリル 18789515

SDSコアビットボディ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コア外径(mm)65
内容量1本注文コード18789515品番SDSCB-65-B
参考基準価格(税別)¥31,540販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22~80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!

用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動コア外径(mm)65
注意
※シャンク・センタードリル部分は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする