※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの 鉄/鋼
くればぁの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
金属製メッシュタングステン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
1000
注文コード
18789706
品番
#250(平織)Φ0.02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥463,200
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
メッシュ
250
厚さ(μm)
40
線径(μm)
20
開口率(%)
64.6
目開き(μm)
82
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400