※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの 鉄/鋼
くればぁの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
金属製メッシュモリブデン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18789742
品番
#30(平織)Φ0.05
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
0.1
網目(mm)
0.797×0.797
メッシュ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
50
開口率(%)
88.5
目開き(μm)
797
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400