※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの 鉄/鋼
くればぁの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
金属製メッシュモリブデン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18789758
品番
#40(平織)Φ0.1
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
0.2
網目(mm)
0.535×0.535
メッシュ
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
100
開口率(%)
71.2
目開き(μm)
535
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400