※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの 鉄/鋼
くればぁの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
金属製メッシュ純ニッケルナノメッシュ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18790047
品番
目開き5μΦ0.012
参考基準価格(税別)
¥483,200
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
0.007
網目(mm)
0.005×0.005
メッシュ
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
12
開口率(%)
6
目開き(μm)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400