くればぁ
くればぁの 樹脂素材
くればぁの PPS
くればぁの PPS樹脂板・シート
樹脂メッシュ PPS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18790065
品番
#100
参考基準価格(税別)
¥43,920
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1500
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
100
メッシュ
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
55
開口率(%)
62
目開き(μm)
200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長