※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 樹脂素材
くればぁの PPS
くればぁの PPS樹脂板・シート
樹脂メッシュ PPS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
メッシュ
25/30
注文コード
18790092
品番
#25/30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,920
この商品は
メッシュ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
460
メッシュ
25/30
線径(μm)
250
開口率(%)
53
目開き(μm)
766/597
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長