※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 樹脂素材
くればぁの PET
ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18790108
品番
225メッシュ 目開き66μ 糸径47μ
参考基準価格(税別)
¥21,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1100
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
72
開口率(%)
33
目開き(μm)
66
メッシュ
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
47
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長