曜日別特売
SWQ-6090 吸盤で取り付ける省エネスクリーン ワタナベ工業 18790321

SWQ-6090 吸盤で取り付ける省エネスクリーン ワタナベ工業 18790321
SWQ-6090 吸盤で取り付ける省エネスクリーン ワタナベ工業 18790321
SWQ-6090 吸盤で取り付ける省エネスクリーン ワタナベ工業 18790321
SWQ-6090 吸盤で取り付ける省エネスクリーン ワタナベ工業 18790321
SWQ-6090 吸盤で取り付ける省エネスクリーン ワタナベ工業 18790321

吸盤で取り付ける省エネスクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本幅(cm)60高さ(cm)90注文コード18790321品番SWQ-6090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

屋内専用の日除けスクリーンです。
吸盤の先端を生地の隙間に差し込んで窓に取り付けます。
取付後も窓の開け閉めが可能です。
マンション高層階など、日除けが取り付けられない場所にも取り付け可能です。
耐久性に優れた3層構造となっています。
外からの視線対策にも有効です。
紫外線カット率:約81%
遮光率:約78%

付属品専用吸盤8個材質(シート)ポリエチレン、(吸盤)塩化ビニル幅(cm)60本体質量(g)215高さ(cm)90奥行き(cm)0.1
注意
※必ず屋内側の窓に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする