吸盤で取り付ける省エネスクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)90 高さ(cm)180 注文コード18790339 品番SWQ-9018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は幅・高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

屋内専用の日除けスクリーンです。
吸盤の先端を生地の隙間に差し込んで窓に取り付けます。
取付後も窓の開け閉めが可能です。
マンション高層階など、日除けが取り付けられない場所にも取り付け可能です。
耐久性に優れた3層構造となっています。
外からの視線対策にも有効です。
紫外線カット率:約81%
遮光率:約78%

付属品専用吸盤14個 材質(シート)ポリエチレン、(吸盤)塩化ビニル 幅(cm)90 本体質量(g)455 高さ(cm)180 奥行き(cm)0.1
注意
※必ず屋内側の窓に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする