防音吸着ぴたパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18790357 品番 KPP2-BR-9018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

裏面吸着加工で、床面にぴたっと吸着、ずれません。
厚み約1cmで防音効果があります。
階下への足音などが気になる方におすすめです。
電子ピアノのマットなどとしてもお使いいただけます。
消臭効果があるので、ペットがいるご家庭にもぴったりです。
大きいサイズなので広いスペースに簡単に敷くことができます。
床衝撃低減機能ΔLL(I)-4
床暖対応可

材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂 ベージュ 幅(cm)180 本体質量(g)1900 高さ(cm)0.9 奥行き(cm)90
注意
※必ず商品に記載されている注意事項をよくお読みになってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする