弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯入り長靴
フォーカス F-21 ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18790391
品番
B0257BZ-240
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。吸汗裏材と吸汗フラットインソール入りのシンプルなブーツです。
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
長靴
サイズ(cm)
24
長さ(cm)
310
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
800
機能
ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴