フォーカス F-21 ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18790418 品番 B0257BZ-255
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。吸汗裏材と吸汗フラットインソール入りのシンプルなブーツです。

形状ハイカット ブラック 種類長靴 サイズ(cm)25.5 長さ(cm)320 材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム 材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム 標準質量(g/片足)850 機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り 足幅3E 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする