ステルクHD-3312 ネイビー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18790531 品番 B0361AE-270
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

長持ちする専用の配合と設計で、約30%耐屈曲性能が向上したプロユーズに最適のメンズワークブーツです。23〜30cmの幅広いサイズ展開です。

形状ハイカット ネイビー 種類安全長靴 サイズ(cm)27 長さ(cm)330 材質(アッパー)長靴:天然ゴム、合成ゴム 材質(ソール)長靴:天然ゴム、合成ゴム 標準質量(g/片足)880 機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り 足幅2E 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
除雪作業
その他業種

自宅の除雪作業に使用しています。おしゃれなデザインで作業を後押ししてくれます。サイズは少し細めの感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする