弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯入り長靴
イッソR-2607 ブラウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18790610
品番
B0358AB-1L
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ロール底タイプで泥や土が詰まりにくく、カジュアルな雰囲気のカバー付婦人マリンブーツです。
形状
ハイカット
色
ブラウン
サイズ
L
種類
安全長靴
長さ(cm)
310
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
720
機能
ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り
足幅
2E
材質(先芯)
鋼製
靴タイプ
長靴