ムレノンセ-フティ-ST-01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード18790637 品番D0037AE-OM
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ムレにくい先芯入りの安全長靴です。
底面空洞中底とEVA メッシュインソールでムレを軽減、さわやかな履き心地です。
オリジナルTPE 配合で柔軟性抜群。やわらかくて長持ちします。
かかとの衝撃エネルギー吸収性21J以上クリアで足への負担を軽減。

用途土木作業、果樹園・畑仕事、水産業など 形状ハイカット ホワイト サイズM 種類安全長靴 長さ(cm)35(Lサイズ) 材質(アッパー)TPE 材質(ソール)TPE 標準質量(g/片足)850(Lサイズ) 機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り 足幅3E 材質(先芯)鋼製 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする