くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
SUS316平織メッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18790686
品番
180メッシュ Φ0.05 目開き0.091 開口率41.7%
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.05
網目(mm)
0.091×0.091
メッシュ
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
50
開口率(%)
41.7
目開き(μm)
91
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400