曜日別特売
D0037AF-1L ムレノンセ-フティ-ST-01 弘進ゴム 18790698

D0037AF-1L ムレノンセ-フティ-ST-01 弘進ゴム 18790698
D0037AF-1L ムレノンセ-フティ-ST-01 弘進ゴム 18790698

ムレノンセ-フティ-ST-01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足注文コード18790698品番D0037AF-1L
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ムレにくい先芯入りの安全長靴です。
底面空洞中底とEVA メッシュインソールでムレを軽減、さわやかな履き心地です。
オリジナルTPE 配合で柔軟性抜群。やわらかくて長持ちします。
かかとの衝撃エネルギー吸収性27J以上クリアで足への負担を軽減。

用途
土木作業、果樹園・畑仕事、水産業など
形状ハイカットブラックサイズL種類安全長靴長さ(cm)35(Lサイズ)材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE標準質量(g/片足)850(Lサイズ)機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする