曜日別特売
D0037AA-2LL ムレノンMT-02 弘進ゴム 18790759

D0037AA-2LL ムレノンMT-02 弘進ゴム 18790759
D0037AA-2LL ムレノンMT-02 弘進ゴム 18790759

ムレノンMT-02

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足注文コード18790759品番D0037AA-2LL
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ムレにくい作業用長靴です。
底面空洞中底とEVA メッシュインソールでムレを軽減、さわやかな履き心地です。
オリジナルTPE 配合で柔軟性抜群。やわらかくて長持ちします。
かかとの衝撃エネルギー吸収性32J以上クリアで足への負担を軽減。

用途
土木作業、果樹園・畑仕事、水産業など
形状ハイカットホワイトサイズLL種類作業靴長さ(cm)36(Lサイズ)材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE標準質量(g/片足)835(Lサイズ)機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り足幅3E靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする