ムレノンLT-03

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード18790838 品番D0037AB-0M
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ムレにくい作業用長靴です。
底面空洞中底とEVA メッシュインソールでムレを軽減、さわやかな履き心地です。
オリジナルTPE 配合で柔軟性抜群。やわらかくて長持ちします。
かかとの衝撃エネルギー吸収性40J以上クリアで足への負担を軽減。

用途土木作業、果樹園・畑仕事、水産業など 形状ハイカット ホワイト サイズM 種類作業靴 長さ(cm)28(Mサイズ) 材質(アッパー)TPE 材質(ソール)TPE 標準質量(g/片足)540(Mサイズ) 機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り 足幅3E 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする