2〜4人で遊べる大入りサイズのアーテックブロックセット
アーテックブロックの578ピースセットです。大容量なので、ご家庭から保育園や幼稚園などの施設におすすめです。「アーテックブロック」は、日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2014年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。
材質:ABS。サイズ:ブロック 基本四角:W20×H20×D20mm、ハーフA:W20×H20×D10mm、ハーフB:W20×H20×D10mm、三角A:W20×H20×D20mm、丸:Φ20mm、回転軸:W20×H20×D6mm、タイヤ:Φ36mm、レールA:W76×H10×D20mm、レールB:W20×H10×D20mm、作例集:A2(420×594mm)。セット内容:●基本四角 10色(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各40 ●ハーフA 10色(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2 ●ハーフB 10色(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2 ●三角A 10色(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各8 ●丸×16 ●回転軸×16 、●タイヤ×16 ●レールA×5 ●レールB×5