Artecブロック バケツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容基本四角(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各8、ハーフA(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、三角A(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、丸×4、回転軸×4、タイヤ×4 注文コード18791176 品番76539
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

お片付け用のバケツ付パステルカラーのアーテックブロックセット
アーテックブロックのパステルカラーの112ピースセットです。お片付け用のバケツ付「アーテックブロック」は、日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2014年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック
材質:ABS

寸法(mm)
ブロック 基本四角:W20×H20×D20
ハーフA:W20×H20×D10
三角A:W20×H20×D20
丸:Φ20
回転軸:W20×H20×D6
タイヤ:Φ36
作例集:297×420(A3)
材質ブロック:ABS、プラバケツ:PP、作例集:紙 セット内容基本四角(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各8、ハーフA(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、三角A(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、丸×4、回転軸×4、タイヤ×4 用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 適合年齢(歳)3

商品説明動画

アーテックブロック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18791176
2019-04-05
用途:
子供の教材
有限会社オートショップY's 様

子供たちが、とても気に入って使っています。
いろいろな物をそうぞうしながら、オリジナルで
作ったり楽しんでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする