アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック
Artecブロック バケツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
基本四角(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各16、ハーフA(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、ハーフB(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、三角A(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各2、丸×4、回転軸×8、タイヤ×8
注文コード
18791194
品番
76537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
ブロック 基本四角:W20×H20×D20
ハーフA:W20×H20×D10
ハーフB:W20×H20×D10
三角A:W20×H20×D20
丸:Φ20
回転軸:W20×H20×D6
タイヤ:Φ36
作例集:297×420(A3)
材質
ブロック:ABS、プラバケツ:PP、作例集:紙
セット内容
基本四角(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各16、ハーフA(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、ハーフB(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、三角A(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各2、丸×4、回転軸×8、タイヤ×8
適合年齢(歳)
3
商品説明動画
アーテックブロック
参考になった