ブラックアンカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード18791283 品番K-416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

振動の吸収性(弾力性)に富み、耐震性・粘着性・耐蝕性・耐水性に優れる!
手動ドライバー・電気ドライバー・専用取付工具、すべての方法で施工可!
ドライバーで締め続けても安全クラッチが作動し、アンカー及びボードが破壊しません

適合板厚(mm)15〜20 首長(mm)38 下穴ドリル径(mm)7.5 径(mm)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする