ブループラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18791299 品番15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防錆用継手「コア継手」(コア継手用は現在市場にありません)、その他の継手(TS、SVS、CU等)にも対応可能な万能型!
ゴムOリング採用により、シールテープ不要!継手の外径と同寸法なので、ボードなど箱抜きが最小で行える!
配管内のエアー抜きが簡単!赤水対策のため開発された各種のコア継手に適合するよう、最適に設計!

全長(mm)71 適合レンチ12mm 外径(mm)29.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18791299
2021-07-19
用途:
配管のエンドキャップとして
江藤畜産 様 (農・林・水産業)

パッキン(Oリング)付なのでそのまま取り付けても漏れないと思ってたが、圧がかかると噴き出てきた。使い方が間違っているのか、シールテープを巻いて水漏れはおさまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする