アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
アーチ型入場門
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18791395
品番
1445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,000
販売価格(税別)
¥
56,364
バスケットに入れる
2人で簡単に組立てできます!
大きな入場門組立式
セット内容
アーチ部×4、脚部×2、ネジ×5セット、アンカー×4本
材質
鉄
質量(kg)
17
寸法(m)
3×2.5×1.2
パイプ径(Φmm)
25