ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示(g)0、1 ひょう量(g)620 注文コード18791486 品番CR621JP+30467763(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は最小表示・ひょう量など12種類から選べます 他の種類を見る

CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。

寸法(mm)170×235×55 電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) ひょう量(g)620 最小表示(g)0、1 本体質量(kg)0、4 計測単位g 文字高(mm)画面サイズ:15 校正外部分銅による校正 ディスプレイLCD表示 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)125 × 132 風袋引き範囲0〜最大ひょう量 モード機能:質量 安定時間(秒)2 バッテリー稼動時間約300時間 校正分銅スパン別売り:500g
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする