KIドリル
KIドリルの ドリル
KIドリルの ハイスドリル
KIドリルの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4〜12(刻み:1)
注文コード
18791615
品番
KIS-412
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
穴あけ寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる!
6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可!
穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応
穴あけ寸法(Φmm)
4〜12(刻み:1)
段数
9
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6.35角
用途
ステンレス・鉄工・プラスチックの切削
溝長(mm)
5
径(mm)
4-12