六角軸チタンドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18791685 品番 KTL-3.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチ取り付け可能!
ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!
ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材への良好な喰い付き

用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工 表面処理チタンコーティング 使用条件回転・インパクト 外径(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする